曜日別特売
MSB6-1/2:C3J1M1-WP レギュレータ一体型セット Festo 67034706

レギュレータ一体型セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67034706品番MSB6-1/2:C3J1M1-WP
参考基準価格(税別)¥86,100販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2 : C3J1M1-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、ルブリケータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9314アズワン品番65-7980-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする