ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035004 品番8UD1841-2CD05
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Siemens のマスキングプレートの非常停止用ランプ付きハンドルは、サイズ 100 x 100 で点灯し、シャフト 8x 8 で使用します。100 mm のハンドルを備え、サイズ 3 KD 用のアクセサリで、サイズ 2 及び 3 の 3 KF に対応します。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2899 アズワン品番65-7816-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする