ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 100mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035029 品番8UD1851-3AD01
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Siemens のハンドルにはマスキングプレートが標準サイズ 100 x 100 で、シャフト 10x 10 で使用します。140 mm のハンドルが付いており、3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2902 アズワン品番65-7815-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする