ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035038 品番8UD1861-4AF05
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Siemens のマスキングプレート付きハンドルには非常停止ボタンがあります。ハンドルサイズ 200 mm の 12 x 12 シャフト用です。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、CCC、UL、VDE の認定を受けています。正味重量は 353 グラムです

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2915 アズワン品番65-7815-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする