ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035065 品番GS2AHT530
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(黒)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2526 アズワン品番65-7799-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする