ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035117 品番7MH5108-5AD00
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Siemens Siwarex ロードセル
Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。
圧縮ロードセル
Siemens 圧縮ロードセルは、さまざまな用途に適しています。特に小型及び中型のコンテナやトラックスケールでの使用に適

仕様●力の測定:圧縮●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:直径 89 mm●コード番号:187-3269 アズワン品番65-7266-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする