※代表画像です

KR900 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035319 KR900 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035319 KR900 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035319 KR900 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035319 KR900 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035319 KR900 耐油長靴 耐滑 KITA(喜多) 67035319

耐油長靴 耐滑

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 67035319 品番 KR900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・普通丈の耐油長靴です。
・インジェクション製法&PVC素材のため、ハードな現場に耐える丈夫さも人気の理由です。
・仕様用途も広く、軽作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能です。
・抗菌・防臭生地を使用しています。

ホワイト 質量(g)片足:約495 サイズ(cm)22.5 材質(アッパー)ポリ塩化ビニル樹脂 材質(ソール)ポリ塩化ビニル樹脂 足幅3E 高さ(cm)約30.1 材質(先芯)なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
冷蔵庫作業
株式会社大石 様

底が厚みあるので、足裏から冷たさが伝わりにくいそうです。
足底の溝が深いので、いろいろ溝に挟まりやすいそうですが
満足して履いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする