※代表画像です

セーフティスニーカー 制菌・消臭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 67035590 品番 MG5800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・サッと履けて、サッと脱げるスリッポン仕様のセーフティスニーカーです。
・適度な弾力のハニカム構造のインソールが衝撃を軽減します。
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。
・厚底ソールのクッションが快適な履き心地を実現します。
・つま先、かかと部分には滑りにくいゴム素材を採用しています。

ホワイト 質量(g)片足:約310 サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル、TPU 材質(ソール)EVA樹脂、合成ゴム底 足幅3E 材質(先芯)樹脂先芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする