デロンギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67035766 品番IDH15WIFI-WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。革新的な技術とデザインで軽量化を実現。カラー液晶ノブによる直感操作に加えて、専用アプリから遠隔操作が可能。
広さの目安:〜13畳まで
足元から部屋全体を暖める
肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない
高精度な温度コントロールで電気代を節約
従来比2倍※の速暖性(※試験条件:空気温度(床上150cm)1500Wモデル/10畳居室、新省エネルギー基準/外気温5℃、5壁面外気接触)
呼吸音より静かな運転音
専用アプリで遠隔操作

仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ、温度過昇防止装置 質量(kg)10.88 ピュアホワイト 容量45(m3) 電圧(V)100 消費電力(W)1500 定格周波数(Hz)50 / 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×520×680 機能エコ運転、温度制御 適用畳数〜13畳まで

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする