マルチダイナミックヒーター 8畳目安 Wi-Fiモデル ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67035775 品番MDHAA09WIFI-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。
広さの目安:〜8畳まで
輻射熱で部屋全体を暖める
肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない
高精度な温度コントロールで電気代を節約
専用アプリで睡眠環境を最適コントロール
高精度な温度コントロールで電気代を節約
従来比2倍の速暖性
極めて静かな運転音
専用アプリで遠隔操作

仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ 質量(kg)9.56 ブラック 電圧(V)100 キャスター折りたたみ式 定格周波数(Hz)50 / 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×355×665 機能エコ運転 適用畳数〜8畳まで

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする