曜日別特売
24124 CC/C3W33 ローラーベアリング 内径120mm レース幅80mm SKF(日本エスケイエフ) 67035835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径120mm レース幅80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67035835品番24124 CC/C3W33
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方

仕様●内径:120mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:80mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:950kN●行数:2●動定格荷重:679kN●コード番号:209-4118アズワン品番65-7944-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする