商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内径:140mm●外径:210mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:53mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:680kN●行数:2●動定格荷重:485kN●コード番号:207-8564注文コード67035896品番23028 CCK/C3W33
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 140 mm、外径 210 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ