HK 1412 ローラーベアリング 内径14mm レース幅12mm SKF(日本エスケイエフ) 67035930

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径14mm レース幅12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67035930品番HK 1412
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、

仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0179アズワン品番65-7933-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする