曜日別特売
NKIB 5902 ローラーベアリング 内径15mm レース幅20mm SKF(日本エスケイエフ) 67035984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径15mm レース幅20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67035984品番NKIB 5902
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 20 mm、外径 28 mm、幅 20 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:15mm●外径:28mm●レース幅:20mm●コード番号:207-8751アズワン品番65-7926-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする