防寒長靴 ガラス繊維底 セミ胴太

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 67036001 品番 WB2302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

*ガラス繊維配合の靴底で冬道に強い!
*冬暖かい4mmウレタンインナー。
*カバー付きで雪かき等の作業時に雪・水滴などが入りにくい。
*筒回りがゆったり履きやすいセミ胴太仕様。
*雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして使える。

用途
冬の作業現場などに。
寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。
雪かきや雪道の歩行に。
材質甲皮の使用材:合成ゴム、裏布:ウレタンインナー ブラック×グリーン サイズ3L 質量(g)片足(Lサイズ):(約)720 種類底材:合成底 サイズ(cm)約28 高さ(cm)約35(Lサイズ) 履口回り(cm)(約)44.5(Lサイズ) 靴タイプ長靴
注意
※【使用上の注意】
※□油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※□ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※□釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※□硬いものの上ではすべる場合がありますのでご注意ください。
※□ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※□シンナー・ベンジンなどの有機溶剤および灯油・石油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますので、それらを扱う用途には使用しないでください。
※□汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※□ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※□靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※□本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※□足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
雪国で通常使用
農・林・水産業

ガラス繊維とやらの部分がとても滑り、雪道では怖くて履けない。危険である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする