曜日別特売
NKX 25 Z ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ) 67036124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67036124品番NKX 25 Z
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 35 mm、外径 80 mm、幅 31 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:25mm●外径:43.2mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8765アズワン品番65-7930-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする