先丸安全防水スパイクシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 67036211 品番 I-103PU
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

雨や朝露で濡れたフィールドでも気にせずどんどん踏み込める!

用途山仕事・一般作業・アウトドアなど 仕様高強度鉄製先心入・衝撃吸収中底・ダブルピンスパイク※防水 ブラック 質量(g)約700(片足平均値) サイズ(cm)25 材料甲材:合成皮革(表)・化学繊維(裏)・金属(先芯)/底材:ゴム・金属(ピン)・合成樹脂(中底) 丈(cm)19(中底から平均値)
関連資料:(1.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする