荘快堂
荘快堂の セーフティスニーカー
荘快堂の ハイカットセーフティスニーカー
先丸安全防水スパイクシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
67036220
品番
I-103PU
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
雨や朝露で濡れたフィールドでも気にせずどんどん踏み込める!
用途
山仕事・一般作業・アウトドアなど
仕様
高強度鉄製先心入・衝撃吸収中底・ダブルピンスパイク※防水
色
ブラック
質量(g)
約700(片足平均値)
サイズ(cm)
25.5
材料
甲材:合成皮革(表)・化学繊維(裏)・金属(先芯)/底材:ゴム・金属(ピン)・合成樹脂(中底)
丈(cm)
19(中底から平均値)
関連資料:
(1.09MB)