曜日別特売
32011 X ローラーベアリング 内径55mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ) 67036298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径55mm レース幅23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67036298品番32011 X
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

SKF Tapered Roller Bearing, 55 mm ID - 32011 X Achieve true rolling action and minimal friction with this single-row, tapered roller bearing from SKF
The products design enables both radial and axial load bearing simultaneously
These bearings offer

仕様●内径:55mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0020アズワン品番65-7929-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする