※使用例

QT-730 ふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 ヒラカワ 67036317 QT-730 ふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 ヒラカワ 67036317 QT-730 ふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 ヒラカワ 67036317 QT-730 ふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 ヒラカワ 67036317 QT-730 ふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 ヒラカワ 67036317 QT-730 ふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組 ヒラカワ 67036317

ふくらはぎから暖めるレッグウォーマー 2枚組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード67036317 品番QT-730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

アルミの反射熱と肌触りのよいフリース生地でとっても暖かい!
足首からふくらはぎをしっかりと暖めてくれます。
内側はアルミ蒸着加工で暖かく、外側はブラック色で目立ちにくい。
両面ファスナーで自由にサイズ調整が可能です。
洗濯OK。(※ネットを使用してください。)

用途寒さ対策、冷え防止に。季節用品 材質ポリエステル、アルミ蒸着 ブラック 長さ(cm)約23 寸法(cm)上部:約39、下部:約31、上部径:約30〜36、足首径:約22〜28
注意
※乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする