曜日別特売
AXK 5578 ローラーベアリング 内径55mm レース幅3mm SKF(日本エスケイエフ) 67036334

ローラーベアリング 内径55mm レース幅3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67036334品番AXK 5578
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌道となる用途では、ニードルローラースラストベアリングが従来のスラストワッシャよりも不要なスペースを利用できます。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と P

仕様●内径:55mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0139アズワン品番65-7924-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする