※代表画像です

ハイパーV#2100 JSAA B種認定 プロスニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 67036378 品番 #2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティです。
・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。
・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。
・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。
・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。
・耐油底
・JSAA認定「B種、耐滑、衝撃吸収」

材質ミッドソール:EVA レッド 質量(g)片足:約320 サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成繊維、合成皮革・革 材質(ソール)ゴム底(耐油性) 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA認定「B種、耐滑、衝撃吸収」 足幅3E 材質(先芯)樹脂先芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする