曜日別特売
N 316 ECP ローラーベアリング 内径80mm レース幅39mm SKF(日本エスケイエフ) 67036587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径80mm レース幅39mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67036587品番N 316 ECP
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 120 mm、外径は 260 mm、幅は 55 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:39mm●コード番号:209-2277アズワン品番65-7945-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする