SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径90mm レース幅67mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67036727
品番
NNF 5018 ADA-2LSV
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:90mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:67mm●コード番号:233-7221
アズワン品番
65-7852-81
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方