TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の スイッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ロッカスイッチ
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67036885
品番
A105J61ZQ0004
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ
ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
仕様
●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●末端様式:ワイヤーラグ●AC定格電圧:125 V, 250 V●コード番号:782-7203
アズワン品番
65-7799-96