N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67036886 品番KW-3800PROXGL-SP
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ロングアンビル仕様
作業の効率化や軽労化に貢献するN型エアーインパクトレンチ
N型クラッチ機構搭載⇒小型軽量・低振動・特殊鋼採用で耐久性UP
新開発可倒式防振Dハンドル⇒使い易いバランス位置が選択可能。独自の防振構造との組み合わせで疲労軽減
大型プロテクター採用⇒特殊エラストマー採用による本体保護と視認性向上
高効率排気消音構造

用途
中型・大型車のUボルト脱着作業。
大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。
建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
寸法(mm)【差込】25.4 全長(mm)506(ソケット無し) 質量(kg)7.9(ソケット無し) 空気消費量(m3/min)0.63 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 騒音レベル(dB(A))88 実用トルク範囲(N・m)300〜1370 能力ボルト径(mm)38 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 コンプレッサー(kW)7.5 振動3軸合成値(m/s2)6.7
注意
※適正な空気圧力で使用してください
※エアーコンプレッサ以外の動力源を使用しないでください
※適正なエアーホースを使用してください
※エアーホース取付具は確実に取り付けてください
※使用前に取扱説明書えおよくお読みになり、内容を十分に理解の上正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする