ロッカースイッチON-ON

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036910 品番3010-P5C1T2G2C02B02BKBK-FG
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥273
販売価格(税別)
248

パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。
スイッチマーク(| ||)

仕様●定格:15.1A 125VAC、8A 250VAC(UL、CUL)●絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上●接触抵抗:DC 2-4V 1A 20mΩ以下●耐電圧:AC 1500V FOR 1 Min アズワン品番67-0371-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする