ロックアウト 1穴 ABS ヒューズロックアウト 84mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036937 品番E233
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥19,140
販売価格(税別)
17,400

ABUS LOTO 互換ソリューションは、ねじヒューズを固定します。E233 は D システムねじベースをカバーしますが、特殊な工具は必要ありません。 LOTO の理念に従って、南京錠で固定します。E27 及び E33 ねじ用の目盛り付きねじ径を備えています 黄色い特殊キーで取り付けや取り外しができます ロック 複数のねじベースをで直列に固定することができます ロープ又はケーブルロックを使用してフレキシブルに取り付けます

仕様●種類:ヒューズロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:61mm●取付けポイントの最大サイズ:84mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤、黄●コード番号:218-4721 アズワン品番65-7956-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする