商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ロッキングブッシュタイプ:ロックキングアセンブリ●外径:47mm●長さ:27.5mm●シリーズ:RfN 7012●コード番号:188-3178注文コード67036980品番7012 - 20x47
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation
Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.