【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ ハンマー3穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036981 品番SFKHA-H3
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製
全てのセフホルダー対応
3mmの肉厚アルミ材に独自のリブ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計
内径に足長リブ構造を採用した3点接触により一般的な線材だけの物に比べ抜け落ちにくい

用途工具ホルダー 仕様セフホルダー別売 材質アルミ 適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売です。必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする