LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67036999 品番ODS-LDCR95K-W
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タッチ式の無段階調光
3段階調色(白色/昼光色/電球色)
全光束 約825ルーメン(白色100%時)
利き手に合わせて向きを選べる構造(右利き用・左利き用)
高演色 Ra95 GRANGRADE
ナイトライト機能付き
自在に調整できるフレキシブルアーム
JIS規格 AA形(JIS C8112:2014)準拠

付属品ACアダプター(コード約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)1030 規格【机上面】AA形(JIS C8112:2014)準拠 消費電力(W)14 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.75 全光束(Lm)電球色775/白色825/昼光色900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×400×217 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)2700〜6500 照度(Lx)2200(高さ40cm) 演色指数(Ra)95
取扱説明書:(1.83MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする