曜日別特売
ARTL5E(R) ロッド端 0.3125-24オス ステンレス鋼 ボア7.93mm オス NMB(ミネベア) 67037619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 0.3125-24オス ステンレス鋼 ボア7.93mm オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67037619品番ARTL5E(R)
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

NMB ART-E、ART シリーズオスロッドエンドベアリング自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体: 4340 スチール、熱処理、表面コーティング。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります

仕様●接続サイズ:0.3125-24オス●内径:7.93mm●静定格荷重:31937 (Ultimate) N, 4893 (Static) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6502アズワン品番65-8016-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする