曜日別特売
ART7E(R) ロッド端 0.4375-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm オス NMB(ミネベア) 67037637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 0.4375-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67037637品番ART7E(R)
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●接続サイズ:0.4375-20オス●内径:11.11mm●静定格荷重:53376 (Ultimate) N, 8229 (Static) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6497アズワン品番65-7970-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする