曜日別特売
ARHTL6E(R) ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア) 67037716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67037716品番ARHTL6E(R)
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

NMB ARHT-E、ARHT シリーズオスロッドエンドベアリング、ヘビーデューティ、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メン

仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:9.52mm●静定格荷重:48483 (Ultimate) N, 7384 (Static) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6515アズワン品番65-7967-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする