曜日別特売
SIKAC 10 M ロッド端 M10メス スチール ボア10mm 全長29mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ) 67037759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M10メス スチール ボア10mm 全長29mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67037759品番SIKAC 10 M
参考基準価格(税別)¥9,030販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:12.2kN●全体長さ:29mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2776アズワン品番65-7891-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする