曜日別特売
SPHS16EC ロッド端 M16 メス 304ステンレススチール ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メス LDK 67037829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M16 メス 304ステンレススチール ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67037829品番SPHS16EC
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M16 メス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:83mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2523アズワン品番65-7968-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする