曜日別特売
SIKAC 30 M ロッド端 M30 x 2メス スチール ボア30mm 全長71mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ) 67037890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M30 x 2メス スチール ボア30mm 全長71mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67037890品番SIKAC 30 M
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:30mm●動定格荷重:64kN●静定格荷重:69.5kN●全体長さ:71mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2777アズワン品番65-7890-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする