NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
ロングネックエンドミル 深リブ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67038145
品番
NHR-2 2.5X12
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
仕様
●刃径(D):2.5●有効長(l1):12●刃長(l):3.7●全長(L):45●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●2枚刃:ネジレ角45°
アズワン品番
65-9566-78