9100049901 ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 4極 ハーティング 67038197

ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67038197品番9100049901
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

シングルワイヤシール、シリコン、4 コンタクト用

仕様●オス/メス:メス, オス●極数:4●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1503アズワン品番65-7583-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする