INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の 収納棚
埋込収納棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67038887
品番
TSF-207/LD
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
コフレルスリム埋込手洗いキャビネットと組み合わせできる埋込収納棚。
仕様
扉は右吊り元のみ
材質
本体:木質材料(表面材ウレタン化粧紙)、扉:木質材料(表面材オレフィンシート)
寸法(mm)
294×152(埋込部88)×850
色
クリエダーク