INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の 収納棚
ミラーキャビネット(コンセント付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体/扉:木質材料(表面材ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材メラミン化粧板)
仕様
左仕様/コンセント付
注文コード
67039045
品番
TSF-D123PL/LD
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリエダーク
寸法(mm)
550×138×650
材質
本体/扉:木質材料(表面材ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材メラミン化粧板)
仕様
左仕様/コンセント付