INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の 収納棚
ミラーキャビネット(3面鏡・コンセント付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67039124
品番
TSF-D124PR/LD
参考基準価格(税別)
¥127,400
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
色
クリエダーク
寸法(mm)
750×138×650
材質
本体/扉:木質材料(表面材ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材メラミン化粧板)
仕様
3面鏡/コンセント付