圧力センサ ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67039150 品番14071201
参考基準価格(税別)¥97,400 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8321 アズワン品番65-7308-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする