圧力センサ 相対 ねじ込み PBS Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67039168 品番PBS2-RB010SG1SSDLMA0Z
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回転できます 埋込型メンブレンを使用した、一般的なプロセス接続あなたの利点低ストレージコスト、短納期、バリエーション数の削減

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:<± 0.5 %●出力タイプ:PNP / NPN x 2 - NO / NC●メディアは、測定:空気、ガス、油圧液、液体、オイル、水●電気的接続:M12コネクタ●応答時間:5 ms●電流 Max:600 mA●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●材質:ステンレススチール / プラスチック●IP保護等級:IP67●コード番号:213-3321 アズワン品番65-7284-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする