圧力センサ 密閉型ゲージ MLHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67039177 品番MLH02KPSB06A
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:2000psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●プロセス接続:NPT 1/8●シリーズ:MLH●電源電圧:24 V●材質:プラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:213-2732 アズワン品番65-7281-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする