圧力排気弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67039186 品番GRLZ-M5-QS-3-D
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Festo ブランキングプレートには、HC/TC 接続及びマニホールド周囲温度: -10 → 80 ℃

仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3006 アズワン品番65-8027-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする