圧力排気弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67039220 品番GRLA-M5-PK-4-B
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度: 0 → 60 ℃

仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2950 アズワン品番65-8033-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする