安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67039229 品番AC99
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質・厚さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。

用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に 仕様●色:イエロー/ブラック●幅(mm):55●長さ(m):0.9●厚さ(mm):18●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●入り数(本):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●原産国:中国●コード番号:854-7916 文字内容危険 アズワン品番67-2204-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843398
2024-08-02
用途:
ビルの曲がり角エレベーター横
ハートフル湊川管理組合 様 (その他業種)

取り付けが簡単で両面テープがもうちょっと厚ければ良い

対象商品:
89843398
2024-06-11
用途:
駐車場

駐車場の室外機の出っ張りに貼りました。目立つのでわかりやすく、事故防止に利用します。

対象商品:
89843407
2020-04-29
用途:
カーポートの柱
その他業種

ブラウンの外壁にブラウンのカーポート。
おかげさまでバックでの入庫時の視認性が高まりました。
幅も長さもちょうど良い品でした。
両面テープが付属していたこともありがたかったです。

対象商品:
89843407
2020-07-28
用途:
フォークリフトの車庫出入り時
その他業種

クッション性等機能面では申し分ないですが、両面テープが初めから貼りついていて、且つ半分ずつ剥がせるものであれば、取付時の作業が容易になるように思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする