INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の 収納棚
壁付収納棚(紙巻器付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67039325
品番
TSF-110WEU2/LP
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
薄型壁付タイプの収納棚。掃除用具やサニタリーをしっかり収納できます。
仕様
左右共通/紙巻器一左右入れ替え可能/芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)
材質
本体:HIPS樹脂、棚:木質材料(表面オレフィンシート)、紙巻器:ABS樹脂
寸法(mm)
613×107×639
色
クリエペール
機能
ワンハンドカット