位置センサ IC 基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67039685 品番SS496A1
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ
出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど

仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:4.5 → 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:479-6878 アズワン品番65-7296-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする